32WEA20 2Kスマート液晶テレビ 32V型 アイリスオーヤマ 65566420 32WEA20 2Kスマート液晶テレビ 32V型 アイリスオーヤマ 65566420 32WEA20 2Kスマート液晶テレビ 32V型 アイリスオーヤマ 65566420 32WEA20 2Kスマート液晶テレビ 32V型 アイリスオーヤマ 65566420

2Kスマート液晶テレビ 32V型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65566420 品番32WEA20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

よりスマートなエンタメを楽しもう。
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。
さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。
(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)
・Chromecast built-in
スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。
Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。
・Wチューナーで裏番組を録画
Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。
見たいドラマや映画が重なっても安心。
・Dolby Audio
高品位サウンドによるリアルな音を再現。
(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)
・HDR対応
より自然な美しい映像を実現。
肉眼で感じることができるリアルさを追及。
明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。
・声でテレビの操作をもっと便利に
リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。

付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1 仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768 質量(kg)約4.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時) 画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm) パネル2K 発売年2023 チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
取扱説明書:(20.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする