日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
プチセーバプラグイン電灯分電盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65566754
品番
ESA6-08L
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
プラグイン小型高性能
用途
標準電灯盤
深さ(mm)
120
縦(mm)
500
横(mm)
400
分岐回路数
8
予備スペース
2
主幹ブレーカ種類
漏電60A
分岐ブレーカ種類
小型高性能ブレーカ2P20A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません