トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
経腸栄養シリンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
65566840
品番
25014
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
オレンジ
容量(mL)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000019
医薬品医療機器等法
一般医療機器