サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 照明器具
ユーボンの 施設・屋外照明
ユーボンの 一体型LEDベースライト
防水型LED照明 モジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65567208
品番
LMAA-LED-24V-L300
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
防水型のLED照明です。
本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
材質
本体樹脂カバー :ポリカーボネイト/エンドキャップ :ポリカーボネイト/ゴムブッシング :エチレンプロピレンゴム/口出し線 UL3239 22AWG 赤(+) 黒(-) 器具外1m
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
3.6±20%
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-20〜 40
使用周囲湿度
相対湿度 85%以下(結露なきこと)
入力電流(A)
0.15±20%
光束(Lm)
400
LED寿命(時間)
40000