サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型LED照明 モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65567226 品番LMAD-LED-L-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。
LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。
背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。
両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。

仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間 質量(g)160 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.6 色温度(K)6500 (6000〜7000) 全長L1(mm)460 光束(Lm)Typ:350 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする