サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 照明器具
ユーボンの 施設・屋外照明
ユーボンの 一体型LEDベースライト
防水型LED照明 モジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65567235
品番
LMAD-LED-S-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間
質量(g)
120
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.6
色温度(K)
6500(6000〜7000)
使用周囲温度(℃)
-10〜+50
全長L1(mm)
310
光束(Lm)
Typ:250
演色指数(Ra)
80