サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明 モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65567244 品番LMAE-LED-S
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!
マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単
軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー
各種盤内照明として
組立ラインのタスク照明に
各種機械装置の照明に

質量(g)135 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電圧(V)AC100 消費電力(W)3 色温度(K)6500 照度(Lx)130(1m直下) 寿命40000 時間 光束(Lm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする