サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの キャビネット / プラボックス
ユーボンの キャビネット
ユーボンの キャビネットパーツ
タップ加工済 アースバー EAR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65567314
品番
EAR-25-115-4-10-M4
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
仕様
●タップ穴径(mm):M4●タップ穴数:10
材質
銅板
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4
全長L(mm)
115
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応