サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 電源(制御機器)
ユーボンの 電源コード/コンセント(FA)
ユーボンの 電源コード(ACコード)
抗菌ACプラグ付コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65567357
品番
PF-752ABL GY
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
SIAA抗菌対応外皮を使用
プラグ付ビニール平行コード(VFF)
色
灰
コード長さ(m)
2
構成
(素線数/素線径)30/0.18
線心数
2心
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.7×5.4
許容電流
7
公称断面積(sq)
0.75