サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ACプラグ付コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65567375 品番 PF-753ABL GY
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

SIAA抗菌対応外皮を使用
プラグ付ビニール平行コード(VFF)

コード長さ(m)3 構成(素線数/素線径)30/0.18 線心数2心 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)2.7×5.4 許容電流7 公称断面積(sq)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする