- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567664

※製品画像

- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567664
- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567664
- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567664
- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567664
- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567664

ライフリー さわやか男性用安心パッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(24枚)
吸収量(mL)120
内容量1個(24枚)注文コード65567664品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。

タイプ多い時も安心用長さ(cm)26厚さ(cm)【中央部】4吸収量(mL)120
注意
※ぴったりした下着にお使いください。
※前開き部分が使用できなくなる場合があります。
※トイレに捨てないで(流さないで)ください。
※洗濯はできません。もし誤って洗濯すると中身が他の衣類につく事があります。その場合は衣類を脱水してから、よくはたき落としてください。また、洗濯機内部はティッシュ等で拭き取った後、水でよく洗い流してください。
※高温になる場所に置くと、パッケージが溶けて他のものにはりつく危険がありますので、暖房器具などの近くには置かないでください。
※お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする