※製品画像

- ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567689 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567689 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567689 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567689 - ライフリー さわやか男性用安心パッド ユニ・チャーム 65567689

ライフリー さわやか男性用安心パッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18枚) 注文コード65567689 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

男性専用の「ズボンにしみない、目立たない」軽い尿もれケアパッド。

タイプ一気に出る時安心 長さ(cm)26 厚さ(cm)【中央部】5 吸収量(mL)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする