※製品画像

- バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567698 - バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567698 - バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567698

バンテリンコーワサポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65567698 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロステーピング構造が腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
【腰椎から骨盤にかけてより強力にしっかりサポート!】
背部ハードパネルが腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように効率よくサポートします。
テーピングベルトが腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えます。
テーピングベルトが背部ハードパネルを固定し、本体をV字形に装着する事で下腹部を効果的に持ち上げ、
姿勢補正と背屈抑制ができます。
【快適な使い心地】
補助ベルトが腰部をしっかり締め付けて固定することで、ズレを防ぎます。
また、面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。

用途
■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm〜85cm
大きめ/Lサイズ:80cm〜100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm〜115cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。
ブルーグレー サイズふつう(男女兼用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65567698 - 39266484 24640 バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ) コーワ(KOWA) バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ) コーワ(KOWA) 1枚 5,798 税込6,378 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする