曜日別特売
- バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567716

※製品画像

- バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567716
- バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567716
- バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567716

バンテリンコーワサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65567716品番-
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クロステーピング構造が腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
【腰椎から骨盤にかけてより強力にしっかりサポート!】
背部ハードパネルが腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように効率よくサポートします。
テーピングベルトが腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて加圧し支えます。
テーピングベルトが背部ハードパネルを固定し、本体をV字形に装着する事で下腹部を効果的に持ち上げ、
姿勢補正と背屈抑制ができます。
【快適な使い心地】
補助ベルトが腰部をしっかり締め付けて固定することで、ズレを防ぎます。
また、面ファスナーで固定できるため、使用シーンに合わせた固定力の調節が可能です。

用途
■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm~85cm
大きめ/Lサイズ:80cm~100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。
ブルーグレーサイズゆったり大きめ(男女兼用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする