※製品画像

- バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567734 - バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567734 - バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567734

バンテリンコーワサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65567734 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

【縦幅24cmのワイド設計】
腰のねじれを制限しながら、背面の腰椎上部から骨盤にかけて幅広く支えることで、過度な動きを制限します。
縦幅24cmのワイド設計で広い領域をカバーしますので、より安定感を求める方におすすめです。
【特殊形状背部ハードパネル&ダブルテーピングベルト】
しなやかに動くハードパネルをダブルテーピングベルトで固定することにより、腰の曲線にフィットし、腰全体を幅広くしっかり固定します。
【V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト】
V字型装着形状が下腹部を適度に圧迫し、下腹部を効果的に持ち上げることで腰椎への負担を軽減します。
また補助ベルトで固定力を簡単に調整できます。

用途
■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm〜85cm
大きめ/Lサイズ:80cm〜100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm〜115cm
3Lサイズ:110cm〜130cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。
ブルーグレー サイズ大きめL(男女兼用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする