溝長(mm)13ドリル径(Φmm)1.45材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○