J235 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573158 J235 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573158 J235 静電帽 大容量 2000枚 つばさ 65573158

静電帽 大容量 2000枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×100枚) 注文コード 65573158 品番 J235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日本製!帯電不織布により静電力(クーロンカ)で異物をしっかりキャッチ!静電帽
独自放電加工技術により電荷の持久性及び経済性に優れている
エレクトレット(帯電化)加工により抜け毛、ホコリなどの落下を防ぎます。
スティック形状で取り扱いやすいです。
ゴムの伸縮性が優れていますので、圧迫感がなく快適に長時間使用が可能です。
使い切りタイプですので、衛生的です。
国内エレクトレット加工不織布使用の安心な国産品です。
合成ゴム使用で、ラテックスアレルギーの心配はありません。
コンパクトに折り畳まれています。

用途食品工場や給食事業、化粧品、薬品の製造現場 材質不織布:エレクトレット加工ポリプロピレン不織布、ゴム:ラテックスフリー合成ゴム 寸法(mm)自然収縮後:220×22、引張後:600 ホワイト サイズ大きめ 機能ストレッチ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする