プッシュダスト(深)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65573185 品番 CFS-12
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。

材質本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 形状角形 モカ 高さ(mm)465 質量(g)1520 容量(L)25 縦(mm)350 横(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする