ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの プッシュ式ゴミ箱
プッシュダスト(深)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65573210
品番
CFS-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。
材質
本体・袋止め:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂
形状
角形
色
ブラック
高さ(mm)
465
質量(g)
1520
容量(L)
25
縦(mm)
350
横(mm)
230