ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの プッシュ式ゴミ箱
フロントオープンダスト(深)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65573219
品番
CFS-14
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,067
販売価格(税別)
¥
2,788
バスケットに入れる
インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。
材質
本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン
形状
角形
色
アイボリー
高さ(mm)
615
質量(g)
1640
容量(L)
25
縦(mm)
350
横(mm)
225