RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65573315
品番
ZH315-150-4.5-VCS(VCR)
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
65
ドリル径(Φmm)
4.5
外径公差(mm)
0~-0.012
材質
超硬
全長(mm)
150
先端角(°)
120
表面処理
VCS(VCR)コーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○