ライクイット
ライクイットの ゴミ箱
ライクイットの プッシュ式ゴミ箱
フロントオープンダスト(浅)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65573325
品番
CFS-11
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。
材質
本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン
形状
角形
色
モカ
高さ(mm)
490
質量(g)
1280
容量(L)
17
縦(mm)
360
横(mm)
240