CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65573368 品番61904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。
14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。
小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。
また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。

材質フレーム:アルミ 幅(mm)535 質量(kg)10 ホワイト 高さ(mm)820〜990 径(Φmm)シートポスト:25.4 奥行(mm)1160 タイヤサイズ14 適応身長(cm)140 サドルの高さ(mm)580〜950 フレーム(mm)250 変速段数6 タイヤサイズ(mm)14×1.50 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする