材質フレーム:スチール、ハンドルバー:スチール、ハンドルポスト:スチール、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ、シートポスト:スチール、泥除け:スチール
幅(mm)560
質量(kg)18
色ホワイト
高さ(mm)1030
径(Φmm)シートポスト:25.4
奥行(mm)1800
タイヤサイズ26
適応身長(cm)160以上
サドルの高さ(mm)750〜880
フレーム(mm)380
変速段数6
タイヤサイズ(mm)26×1-3/8
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:1020×850×400