MTB-2618RR 折りたたみ自転車レッド/ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65573429 品番22333
参考基準価格(税別)¥72,170 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ブランドを代表するMTB-2618Rをリニューアル。
シティライドにより特化したデザインへと変貌を遂げたMTBが登場です。
快適走行に欠かせないフロント・リアサスペンションを搭載。変速ディレーラーはSHIMANO製18段変速を装備しています。
充分過ぎるほどの機能が搭載された、アーバンスタイルの一台です。

材質フレーム:スチール、ハンドルバー:スチール、ハンドルポスト:スチール、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ、シートポスト:スチール、泥除け:スチール 幅(mm)560 質量(kg)18 レッド/ブラック 高さ(mm)1030 径(Φmm)シートポスト:25.4 奥行(mm)1800 タイヤサイズ26 適応身長(cm)160以上 サドルの高さ(mm)750〜880 フレーム(mm)380 変速段数6 タイヤサイズ(mm)26×1-3/8 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:1020×850×400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする