クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の ファイル
クラウン[事務用品]の フラットファイル
クラウンエイナーファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65574944
品番
CR-AN1110-BL
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。
仕様
ハトメ穴、綴りひも付き
材質
古紙70%
色
青
背幅(mm)
10〜110
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
307×220
穴間隔(mm)
45-80-45
綴じ厚(mm)
100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合