クラウンエイナーファイル 外ひも付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65574969 品番 CR-AN1116-BL
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。

仕様ハトメ穴、綴りひも付き 材質古紙70% 背幅(mm)10〜110 穴数4 寸法(縦×横)(mm)307×220 穴間隔(mm)45-80-45 綴じ厚(mm)100 最大収納枚数(枚)1000 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする