クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の ファイル
クラウン[事務用品]の フラットファイル
クラウンカラーエイナーエコノミー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65574987
品番
CR-AN1174-PI
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。
仕様
綴じ具:ファスナー式
材質
古紙70%
色
ピンク
背幅(mm)
10〜90
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
307×220
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
80
最大収納枚数(枚)
800
グリーン購入法
適合