クラウンカラーエイナーエコノミー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65574996 品番 CR-AN1175-GR
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ファイルの背幅が10cmまでひろがります。書類の厚みに合わせて背幅を調整できます。

仕様綴じ具:ファスナー式 材質古紙70% グレー 背幅(mm)10〜90 穴数2 寸法(縦×横)(mm)307×220 穴間隔(mm)80 綴じ厚(mm)80 最大収納枚数(枚)800 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする