PPフラットファイルA4S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65575014 品番 CR-FPA4S-G
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

耐久性・耐水性に優れた、PP製フラットファイルです。

材質再生PP グリーン サイズA4 タイプタテ 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)307×230 穴間隔(mm)80 綴じ厚(mm)16 材質(表紙)PP 収納枚数(枚)160 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする