クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の ファイル
クラウン[事務用品]の フラットファイル
PPフラットファイルA4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65575039
品番
CR-FPA4S-PI
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐久性・耐水性に優れた、PP製フラットファイルです。
材質
再生PP
色
ピンク
サイズ
A4
タイプ
タテ
背幅(mm)
18
寸法(縦×横)(mm)
307×230
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
材質(表紙)
PP
収納枚数(枚)
160
グリーン購入法
適合