クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の インデックス/リフィル
クラウン[事務用品]の クリアポケット
クリヤーブックポケットA4 100枚P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
65575154
品番
CR-TP104-C
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
お買い得な差し替え式ポケット。薄くてかさばらない
仕様
ポケット厚(mm):0.04
材質
再生PP
サイズ
A4
タイプ
中紙なし、補強タイプ、薄手
穴数
2、4、30
加工
エンボス
寸法(縦×横)(mm)
300×230
グリーン購入法
適合