ファイル
ファイルの PCアクセサリー
ファイルの メディア収納用品
ファイルの CD/DVDファイル
電子納品ファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65575188
品番
ND-A4
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
電子図面保管に最適
仕様
収納できるメディア:CD/DVD/Blu-ray
材質
間伐材20%以上、古紙70%以上
穴数
6
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×210×10
グリーン購入法
適合