SUNCOM
SUNCOMの 筆記用具
SUNCOMの 鉛筆
SUNCOMの 鉛筆本体
クリップペンシル【ピツエン】1000本
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
65575249
品番
83-L211BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使い捨てプラスチック鉛筆!アンケート、スコア表、投票などに!
全長(mm)
44
色
黒
主な用途
アンケート、スコア表、投票などに
芯硬度
HB
色(本体)
黒
入数(本)
1000