エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの スマホストラップ
エアージェイの カールコードストラップ
スパイラルストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65575267
品番
ASS-06BW
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メイドインジャパンの「二重構造のスパイラル」 引っ張っても伸びきらず、必ず元に戻ります。万が一、1本のスパイラルが切れても、もう1本のスパイラルが落下を防ぎます。
材質
スパイラル部:PU
色
ブルー&ホワイト
材質(クリップ)
プラスチック
ストラップ長(mm)
110×700