オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
硬質名札ケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65575337
品番
NB-34
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
名札用ハードタイプです。PC樹脂製で、衝撃に強く、キズが付きにくい。
仕様
中紙寸法(mm):W86×H54
色
クリア
外寸(mm)
W92×H67×D5
ケース
ハードタイプ