クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の デスク・テーブル
クラウン[事務用品]の デスク周辺用品
クラウン[事務用品]の テレフォンアーム
テレホンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65575346
品番
CR-ATS01-BE
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高さが変えられるテレホンスタンドでデスク周りの空間を有効活用。回転・移動がさせやすい大き目の取っ手を採用しています。上下左右以外に、前後にもスムーズに動かせます。
仕様
台までの高さ(mm):415〜465
材質
ABS、スチール
質量(kg)
1.5
間口(mm)
200
外寸(mm)
奥405×高524
耐荷重(g)
1000