キルティング ノートPCケース ユートリム 13.3インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65575380 品番 UT-8667-G
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

6mmの極厚クッション+もこもこ中綿で衝撃ガード。通勤、通学やちょっとした移動時に安心。
ハンドルレスでかさばらずにバッグへ収納できるPCケース。
引き出して使えるハンドルが内側についているので、PCバッグとしても使用できる2WAY仕様。
持ち運びが楽な軽量設計(製品重量約140g)
最大13.3インチノートPC、タブレット端末の収納が可能。
A4サイズ対応

材質ポリエステル 寸法(mm)360×260×30 グリーン サイズ最大13.3インチノートPC、タブレット端末、A4サイズ対応 耐荷重(kg)約3 内寸(mm)約325×230×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする