学校机inバッグ A4 マルッともち帰り!

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65575398 品番GS-8453-B
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

宿題・教科書「学校に忘れた!」対策に。学校机にもランドセルにも入るバッグで、学校⇔自宅、まるごと運んで忘れもの防止!
中身が見えるメッシュ生地で確認ラクラク♪入れた教科書やノートが側面から見えるので必要なもののチェックがしやすい。
立てて使えて、机の上スッキリ!自宅学習時にもそのまま使える。
準備をサポートする見やすい時間割&もちものチェック表付。
対応学校机内寸高さ8cm以上、ランドセル内寸A4フラットファイル対応サイズ(幅約23cm)
耐荷重約3kg
ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!
#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!

材質PP・ポリエステル ブルー 耐荷重(kg)約3 適合サイズ学校机:内寸高さ8cm以上、ランドセル:A4フラットファイル対応のもの(内寸:横幅約23cm) 使用時寸法(mm)外寸:約225×295×80、内寸:約210×285×75

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする