曜日別特売
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459

LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459
LVH-7903-B 時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具] 65575459

時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード65575459品番LVH-7903-B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。
時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。
目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。
ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。
タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。
カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。
音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。
持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。

仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒材質ABS寸法(mm)94×98×50ブルー音量約60~70dB使用電池単4乾電池2本(別売)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする