リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65575547 品番 LVH-7005-P
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪
鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー
乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)
充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)
モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能
フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構
倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構
短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)
六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。
かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン

材質ABS 寸法(mm)96×165×99 ピンク 電源全自動 充電時間(分)約90 使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
裁断機

鉛筆を入れるだけで、自動で吸い込み、終わったら止まってくれるので、次々交換するだけですぐに削れた鉛筆を使用できるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする