カクスタ ポータブルペン立て シリコンタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65575626 品番 FD-8244-LB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

60°の仕切りでペンが埋もれないから見つけやすい&取り出しやすい。勉強や仕事の時間効率アップ。
自宅、学校、オフィス、外出先へ、持ち運んで使えるペン立て。
磁石でピタッとくっついて、三角の形で安定してスタンド。
場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても、作業のジャマにならない。
シンプルなデザインで、使用する場所を選ばない。
小物専用ポケットには、消しゴム、ふせんなどの小物をわけて収納できる。
柔らかいシリコン素材。表面は、汚れやホコリが付きにくい、さらさら加工。

材質シリコン・磁石 寸法(mm)75×200×55 ライトブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
資格試験の勉強に
建設業・工事業

フリクション蛍光マーカーその他一式のペンがマルッと収納できました。消しゴム入れ場(?)に入れた消しゴムも中へ入り込むことなく割と便利に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする