Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65575994
品番
BKF22032LPRT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
型式
BKF-50LP
タイプ
漏電表示付
品種
EL-MCB
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)
30