タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576195
品番
VCT 0.75SQ 12A 1ツ口 5M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
5
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75