タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
延長ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576204
品番
VCT 0.75SQ 12A 1ツ口 20M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
20
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75