延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65576220 品番 VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 5M 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプスタンダード 長さ(m)5 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 コンセント仕様1ツ口 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする