タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576238
品番
VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 20M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
スタンダード
長さ(m)
20
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
1ツ口
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内用