タイカツ
延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
30
5
10
20
30
コンセント仕様
1ツ口
1ツ口
3ツ口、角型
コンセント個数
1
1
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576247
品番
VCTF 2.0SQ 15A 1ツ口 30M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
スタンダード
長さ(m)
30
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
1ツ口
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内用