タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65576274
品番
三芯15A1ツ口30M 黒 (VCTF2.0SQ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
30
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm
2
)
2