タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65576290
品番
VCTF ピコットプラグ付 3M 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
3
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCTF
電線仕様-芯数
2芯3芯兼用
電線仕様-太さ(mm
2
)
2